GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 38x6,5

  • ERIKS:12761681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.45inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.50

-

20+

CHF 61.40

16.46%

40+

CHF 55.20

24.90%

80+

CHF 49.10

33.20%

160+

CHF 47.70

35.10%

320+

CHF 46.20

37.14%

640+

CHF 44.90

38.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.5 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja