CHF 52.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.32inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.10 | - |
61+ | CHF 41.60 | 20.15% |
122+ | CHF 37.40 | 28.21% |
244+ | CHF 31.20 | 40.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nurture SD Flexoline |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 114 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.96 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |