Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Gummischlauch Nurture SD Flexo...
Gummischlauch Nurture SD Flexoline, RMO, Saug- und Druckschlauch 10 bar; gemäß EC1935/2004 und FDA
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
38
1
Max. Betriebsdruck [bar]
10
1
Min. Berstdruck [bar]
30
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
Min. Biegeradius [mm]
Geeignet für
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummischlauch Nurture SD Flexoline, RMO, Saug- und Druckschlauch 10 bar; gemäß EC1935/2004 und FDA
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummischlauch Nurture SD Flexoline, Rolle=40m, ID 38x5
38
5
48
CHF 52.10
/
meter
Anmelden