GOODALL

GOODALL Gummischlauch MULTI YELLOW 25x37mm, 50m

  • ERIKS:14917014
Image 1
Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
• Geeignet für pneumatische werkzeuge
• Leitfähiger Schlauch
• Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen

Temperaturbereich
• -40°C to +100°C
• Kurzzeitig bis zu +120°C

Berstdruck
• 3:1

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Elektrisch leitfähig (R ≤10^6Ω)

Einlagen
• Polyester Spiraleinlagen
• Hohe Zugfestigkeit
• Von DN32 (11/4") an: ummantelte Ausführung

Deckblatt
• Gelber EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.50

-

50+

CHF 16.50

37.74%

100+

CHF 15.10

43.02%

150+

CHF 13.60

48.68%

200+

CHF 12.20

53.96%

400+

CHF 11.90

55.09%

800+

CHF 11.60

56.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
MULTI YELLOW
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C