GOODALL

Schlauch MULTI YELLOW, EPDM gelb, 20bar

Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
• Geeignet für pneumatische werkzeuge
• Leitfähiger Schlauch
• Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen

Temperaturbereich
• -40°C to +100°C
• Kurzzeitig bis zu +120°C

Berstdruck
• 3:1

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Elektrisch leitfähig (R ≤10^6Ω)

Einlagen
• Polyester Spiraleinlagen
• Hohe Zugfestigkeit
• Von DN32 (11/4") an: ummantelte Ausführung

Deckblatt
• Gelber EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Image 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Schlauch MULTI YELLOW, EPDM gelb, 20bar
ProduktWandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]Max. Betriebsdruck [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt