GOODALL

GOODALL Gummischlauch MULTI BLUE 25x37mm, 60m

  • ERIKS:14917031
Image 1
Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
• Geeignet für pneumatische werkzeuge
• Leitfähiger Schlauch
• Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen"

Temperaturbereich
• -40°C to +100°C
• Kurzzeitig bis zu +120°C

Berstdruck
• 3:1"

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert
• Elektrisch leitfähig (R ≤10^6Ω)

Einlagen
• Polyester Spiraleinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Blauer EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse"
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.75inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.60

-

50+

CHF 16.50

37.97%

100+

CHF 15.20

42.86%

150+

CHF 13.60

48.87%

200+

CHF 12.20

54.14%

400+

CHF 11.90

55.26%

800+

CHF 11.60

56.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
MULTI BLUE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
60 m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C