GOODALL

Schlauch MULTI BLUE, EPDM blau, 20bar

Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
• Geeignet für pneumatische werkzeuge
• Leitfähiger Schlauch
• Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen"

Temperaturbereich
• -40°C to +100°C
• Kurzzeitig bis zu +120°C

Berstdruck
• 3:1"

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert
• Elektrisch leitfähig (R ≤10^6Ω)

Einlagen
• Polyester Spiraleinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Blauer EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse"
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
4 of Schlauch MULTI BLUE, EPDM blau, 20bar
ProduktInnendurchmesser [mm]Wandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt