GOODALL

GOODALL Gummischlauch MULTI BLUE 19x29mm, 60m

  • ERIKS:14917030
Image 1
Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
• Geeignet für pneumatische werkzeuge
• Leitfähiger Schlauch
• Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen"

Temperaturbereich
• -40°C to +100°C
• Kurzzeitig bis zu +120°C

Berstdruck
• 3:1"

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert
• Elektrisch leitfähig (R ≤10^6Ω)

Einlagen
• Polyester Spiraleinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Blauer EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse"
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.20

-

50+

CHF 10.70

37.79%

100+

CHF 9.75

43.31%

150+

CHF 8.75

49.13%

200+

CHF 7.90

54.07%

400+

CHF 7.70

55.23%

800+

CHF 7.50

56.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
MULTI BLUE
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
155 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C