GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno, ID 50x9.0, Rolle=40m

  • ERIKS:12429628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 151.00

-

10+

CHF 136.00

9.93%

20+

CHF 128.50

14.90%

40+

CHF 121.00

19.87%

60+

CHF 113.00

25.17%

120+

CHF 110.00

27.15%

240+

CHF 107.00

29.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno ISO 6134-2A
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
500 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.37 kg/m
Material Seele
CIIR
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein