GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno+, Rolle=40m, ID 50x9

  • ERIKS:14623967
  • Hersteller:487075047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 166.00

-

10+

CHF 150.00

9.64%

20+

CHF 141.50

14.76%

40+

CHF 133.00

19.88%

80+

CHF 124.50

25.00%

120+

CHF 121.00

27.11%

240+

CHF 117.50

29.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
340 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.65 kg/m
Material Seele
Duralast
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein