GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno, ID 38x8.0, Rolle=40m

  • ERIKS:12429627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.50

-

10+

CHF 108.00

9.62%

20+

CHF 101.50

15.06%

40+

CHF 95.80

19.83%

60+

CHF 89.60

25.02%

120+

CHF 86.90

27.28%

240+

CHF 84.30

29.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno ISO 6134-2A
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
54 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.71 kg/m
Material Seele
CIIR
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein