GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno+, Rolle=40m, ID 38x8

  • ERIKS:14623966
  • Hersteller:487073847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.50

-

10+

CHF 118.50

9.89%

20+

CHF 112.00

14.83%

40+

CHF 106.00

19.39%

80+

CHF 98.50

25.10%

120+

CHF 95.50

27.38%

240+

CHF 92.70

29.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
54 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
240 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.8 kg/m
Material Seele
Duralast
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein