GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno, ID 32x8.0, Rolle=40m

  • ERIKS:12378656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.80

-

10+

CHF 86.30

9.92%

20+

CHF 81.40

15.03%

40+

CHF 76.70

19.94%

60+

CHF 72.00

24.84%

120+

CHF 69.80

27.14%

240+

CHF 67.70

29.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno ISO 6134-2A
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.48 kg/m
Material Seele
CIIR
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein