GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno+, Rolle=40m, ID 32x8

  • ERIKS:14623965
  • Hersteller:487073247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.00

-

10+

CHF 94.90

10.47%

20+

CHF 89.60

15.47%

40+

CHF 84.40

20.38%

80+

CHF 79.10

25.38%

120+

CHF 76.70

27.64%

240+

CHF 74.40

29.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.55 kg/m
Material Seele
Duralast
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein