GOODALL

GOODALL Gummischlauch FIBERFLEX 13x24mm, 40m

  • ERIKS:14918932
Image 1
GOODALL Schlauch FIBERFLEX, EPDM, weiss, 20bar.

Anwendung
• Kühlwasser- und Kabelschutzschlauch mit Glasseidenhülle für Stahlwerke, Gießereien und Glasindustrie bis zu einem Aromatenanteil von max. 55%
• Nicht leitfähiger weißer EPDM-Kautschuk
• Glasfaserumhüllung gegen Hitze, Spritzer geschmolzenen Metalls und offene Flammen mit einer maximalen Strahlungswärme von bis zu 550°C

Temperaturbereich:
• - 40°C bis + 120°C (dauerhaft)

Berstdruck:
• 60 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• EPDM-Gummi, weiss, glatt
• nicht elektrisch leitfähig (isolierend)

Einlagen:
• spiralförmig geflochtene Textileinlagen
• hohe Zugfestigkeit

Decke:
• EPDM-Gummi, weiss, glasfaserummantelt
• nicht elektrisch leitfähig (isolierend)

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.10

-

40+

CHF 16.60

24.89%

80+

CHF 15.50

29.86%

120+

CHF 14.40

34.84%

160+

CHF 13.30

39.82%

320+

CHF 13.00

41.18%

640+

CHF 12.50

43.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL