GOODALL

Gummischlauch FIBERFLEX, EPDM, 20 bar

GOODALL Schlauch FIBERFLEX, EPDM, weiss, 20bar.

Anwendung
• Kühlwasser- und Kabelschutzschlauch mit Glasseidenhülle für Stahlwerke, Gießereien und Glasindustrie bis zu einem Aromatenanteil von max. 55%
• Nicht leitfähiger weißer EPDM-Kautschuk
• Glasfaserumhüllung gegen Hitze, Spritzer geschmolzenen Metalls und offene Flammen mit einer maximalen Strahlungswärme von bis zu 550°C

Temperaturbereich:
• - 40°C bis + 120°C (dauerhaft)

Berstdruck:
• 60 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• EPDM-Gummi, weiss, glatt
• nicht elektrisch leitfähig (isolierend)

Einlagen:
• spiralförmig geflochtene Textileinlagen
• hohe Zugfestigkeit

Decke:
• EPDM-Gummi, weiss, glasfaserummantelt
• nicht elektrisch leitfähig (isolierend)

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Image 1
11 of Gummischlauch FIBERFLEX, EPDM, 20 bar
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt