GOODALL

GOODALL Gummischlauch FIBERFLEX 10x20mm, 40m

  • ERIKS:14918931
Image 1
GOODALL Schlauch FIBERFLEX, EPDM, weiss, 20bar.

Anwendung
• Kühlwasser- und Kabelschutzschlauch mit Glasseidenhülle für Stahlwerke, Gießereien und Glasindustrie bis zu einem Aromatenanteil von max. 55%
• Nicht leitfähiger weißer EPDM-Kautschuk
• Glasfaserumhüllung gegen Hitze, Spritzer geschmolzenen Metalls und offene Flammen mit einer maximalen Strahlungswärme von bis zu 550°C

Temperaturbereich:
• - 40°C bis + 120°C (dauerhaft)

Berstdruck:
• 60 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• EPDM-Gummi, weiss, glatt
• nicht elektrisch leitfähig (isolierend)

Einlagen:
• spiralförmig geflochtene Textileinlagen
• hohe Zugfestigkeit

Decke:
• EPDM-Gummi, weiss, glasfaserummantelt
• nicht elektrisch leitfähig (isolierend)

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.00

-

40+

CHF 23.30

24.84%

80+

CHF 21.70

30.00%

120+

CHF 20.20

34.84%

160+

CHF 18.60

40.00%

320+

CHF 18.10

41.61%

640+

CHF 17.50

43.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL