GOODALL

GOODALL Gummischlauch ARBIT 6x12.5mm, 60m

  • ERIKS:14917025
Image 1
Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
unter moderaten Betriebsbedingungen.
• Ideal für Flüssigkeitssprühgeräte, von handgeführten Geräten bis zu großen Floater-Sprüheinheiten.
• Äußerst flexibel auch bei kalten Temperaturen, leicht zu handhaben, knickfest und quetschungssicher.

Temperaturbereich
• -40°C to + 82°C
• -40°F to +180°F

Berstdruck
• 3:1

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• 2 bis 4 Polyestereinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Beständig gegenüber Wärme, extremen Witterungsbedingungen und Ozon
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP (size) MAX.180°F/82°C

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.41/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.77inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.41

-

60+

CHF 2.73

38.10%

120+

CHF 2.52

42.86%

180+

CHF 2.26

48.75%

240+

CHF 2.05

53.51%

480+

CHF 2.00

54.65%

960+

CHF 1.95

55.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Arbit
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12.5 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
38.1 mm
Rollenlänge
60 m
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C