GOODALL

Schlauch ARBIT, EPDM schwarz, 15 bar

Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
unter moderaten Betriebsbedingungen.
• Ideal für Flüssigkeitssprühgeräte, von handgeführten Geräten bis zu großen Floater-Sprüheinheiten.
• Äußerst flexibel auch bei kalten Temperaturen, leicht zu handhaben, knickfest und quetschungssicher.

Temperaturbereich
• -40°C to + 82°C
• -40°F to +180°F

Berstdruck
• 3:1

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• 2 bis 4 Polyestereinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Beständig gegenüber Wärme, extremen Witterungsbedingungen und Ozon
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP (size) MAX.180°F/82°C

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Schlauch ARBIT, EPDM schwarz, 15 bar
ProduktInnendurchmesser [mm]Außendurchmesser [mm]Max. Betriebsdruck [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt