GOODALL

GOODALL Gummischlauch ARBIT 19x28.5mm, 60m

  • ERIKS:14917022
Image 1
Anwendung
• Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
unter moderaten Betriebsbedingungen.
• Ideal für Flüssigkeitssprühgeräte, von handgeführten Geräten bis zu großen Floater-Sprüheinheiten.
• Äußerst flexibel auch bei kalten Temperaturen, leicht zu handhaben, knickfest und quetschungssicher.

Temperaturbereich
• -40°C to + 82°C
• -40°F to +180°F

Berstdruck
• 3:1

Seele
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• 2 bis 4 Polyestereinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Schwarzer EPDM-Gummi
• Beständig gegenüber Wärme, extremen Witterungsbedingungen und Ozon
• Glatt und verschleissfest
• Nahtlos extrudiert

Markierung
• GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP (size) MAX.180°F/82°C

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

60+

CHF 7.65

37.30%

120+

CHF 6.95

43.03%

180+

CHF 6.20

49.18%

240+

CHF 5.70

53.28%

480+

CHF 5.45

55.33%

960+

CHF 5.25

56.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Arbit
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
28.5 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
114.3 mm
Rollenlänge
60 m
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C