GOODALL

GOODALL GOODALL WATER DISCHARGE 63x75mm, 61m

  • ERIKS:14903252
Image 1
Anwendung
  • Allzweck-Wasser Abflussschlauch für innerbetriebliche Wasserversorgung im Allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Auch geeignet für Luftzufuhr.
Temperaturbereich:
  • - 30°C bis + 82°C
  • -22°F bis + 180°F
Berstdruck:
  • 30 bar
  • Sicherheitsfaktor 3:1"
  • Seele:
  • SBR-Gummi, schwarz, glatt
Einlagen:
  • mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
Decke:
  • SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest"
Markierung
  • Weisser Längsstreifen: GOODALL ENDURANCE WATER
  • Geprägter Streifen: GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
Kupplungen
  • Je nach Wahl
Optionen
  • Drucktestbericht
  • Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 53.73inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.70

-

30+

CHF 43.30

12.88%

61+

CHF 39.00

21.53%

122+

CHF 34.70

30.18%

244+

CHF 33.60

32.39%

488+

CHF 32.60

34.41%

976+

CHF 31.70

36.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL