GOODALL

GOODALL GOODALL WATER DISCHARGE 38x48mm, 61m

  • ERIKS:14903250
Image 1
Anwendung
  • Allzweck-Wasser Abflussschlauch für innerbetriebliche Wasserversorgung im Allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Auch geeignet für Luftzufuhr.
Temperaturbereich:
  • - 30°C bis + 82°C
  • -22°F bis + 180°F
Berstdruck:
  • 30 bar
  • Sicherheitsfaktor 3:1"
  • Seele:
  • SBR-Gummi, schwarz, glatt
Einlagen:
  • mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
Decke:
  • SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest"
Markierung
  • Weisser Längsstreifen: GOODALL ENDURANCE WATER
  • Geprägter Streifen: GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
Kupplungen
  • Je nach Wahl
Optionen
  • Drucktestbericht
  • Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.50

-

30+

CHF 28.30

12.92%

61+

CHF 25.50

21.54%

122+

CHF 22.60

30.46%

244+

CHF 21.90

32.62%

488+

CHF 21.30

34.46%

976+

CHF 20.50

36.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL