Eriks
GF

GF Winkel 90° PVC-C PN10 225mm 723.010.120

  • ERIKS:11062224
  • Hersteller:723010120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’098.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’187.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
010
Form
Ellenbogen
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C