Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 90° Serie: 010 PVC-C P...
Winkel 90° Serie: 010 PVC-C PN16
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
225
1
Druckstufe Artikel
PN10
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkel 90° Serie: 010 PVC-C PN16
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 90° PVC-C PN10 225mm 723.010.120
Ellenbogen
225
PN10
CHF 1’098.40
/
stück
Anmelden