Eriks
GF

GF Winkel 90° PE-100 SDR17 140mm 753.100.816 für Spiegelschweissung

  • ERIKS:12040131
  • Hersteller:753100816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C