Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 90° Serie: 100 PE-100 ...
Winkel 90° Serie: 100 PE-100 SDR17
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
140
1
Druckstufe Artikel
PN10
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkel 90° Serie: 100 PE-100 SDR17
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 90° PE-100 SDR17 140mm 753.100.816 für Spiegelschweissung
Ellenbogen
140
PN10
CHF 116.84
/
stück
Anmelden