GF

GF Winkel 45° PP-H SDR17.6 110mm 727.158.414

  • ERIKS:12657786
  • Hersteller:727158414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
158
Form
Ellenbogen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN6
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C