Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 45° Serie: 158 PP-H SDR...
Winkel 45° Serie: 158 PP-H SDR17.6
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
110
1
Druckstufe Artikel
PN6
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkel 45° Serie: 158 PP-H SDR17.6
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 45° PP-H SDR17.6 110mm 727.158.414
Ellenbogen
110
PN6
CHF 61.10
/
stück
Anmelden