Wellendichtring FKM GR 48x70x10 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10012682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform A (ISO 6194/1). Gefertigt aus Genuine Viton® der Firma DuPont. Der ERIKS-Typ Viton® GR ist vollkommen mit Elastomer (Viton®) umschlossen, so dass eine optimale chemische Beständigkeit vorliegt. Die Spiralfeder besteht standardmäßig aus AISI 304 (1.4301) Edelstahl.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

5+

CHF 13.80

25.81%

10+

CHF 11.70

37.10%

20+

CHF 10.10

45.70%

50+

CHF 9.55

48.66%

100+

CHF 8.50

54.30%

250+

CHF 8.15

56.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GR
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
RVS 304 (1.4301)
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
GR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein