Eriks

Wellendichtring Typ GR

Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform A (ISO 6194/1). Gefertigt aus Genuine Viton® der Firma DuPont. Der ERIKS-Typ Viton® GR ist vollkommen mit Elastomer (Viton®) umschlossen, so dass eine optimale chemische Beständigkeit vorliegt. Die Spiralfeder besteht standardmäßig aus AISI 304 (1.4301) Edelstahl.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
7 of Wellendichtring Typ GR
ProduktSchaftdurchmesser [mm]Bohrungsdurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt