Eriks

Vulkanisierband Schwarz 25mm/10m

  • ERIKS:14886782
Image 1
Selbstverschmelzendes Isolierband für Reparaturzwecke, wie Wasserdichte, Isolation von Kabeln, Leitungsrohren aller Art.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.75inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Breite
25 mm
Länge
10 m
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 100 °C
Farbe
Schwarz