Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Vulkanisierband
Vulkanisierband
Selbstverschmelzendes Isolierband für Reparaturzwecke, wie Wasserdichte, Isolation von Kabeln, Leitungsrohren aller Art.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
19
1
25
1
Länge [m]
10
2
Doppelseitig
Nein
2
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Vulkanisierband
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vulkanisierband Schwarz 19mm/10m
CHF 26.65
/
stück
Vulkanisierband Schwarz 25mm/10m
CHF 32.15
/
stück
Anmelden