Trinkwasserschlauch Acqua ADT-K 32x44mm, 40m

  • ERIKS:14917974
Image 1
Trinkwasserschlauch Acqua ADT-K nach UBA-Leitlinie, DVGW W270, EU 10/2011, EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP)

Anwendung
• Flexibler Wasserschlauch spezifisch zur Förderung von Trinkwasser
• Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
• Als Schlauchleitung zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Grossküchen sowie für kommunale Notversorgungsleitungen geeignet
• Speziell entwickelt gemäss den Qualitätsanforderungen der UBA-Leitlinie und des DVGW Arbeitsblatts W270

Temperaturbereich
• -30°C to +90°C (bis + 60°C UBA-Leitlinien-Konform)
• Kurzzeitig bis zu +120°C zwecks sterilisation (max. 30min)

Berstdruck
• 3:1

Seele
• Spezialmaterial, durchsitig
• Spiegelglatt, nahtlos extrudiert

Einlagen
• Hochfeste Textillagen

Deckblatt
• Spezialmaterial, blau mit weissem Streifen
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt, stoffgemusterte Oberfläche

Markierung
• AQUA ADT-K

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 90.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.80

-

40+

CHF 62.80

25.06%

80+

CHF 58.60

30.07%

120+

CHF 55.40

33.89%

240+

CHF 53.70

35.92%

480+

CHF 52.10

37.83%

960+

CHF 50.60

39.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Acqua ADT-K
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
40 m
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C