Trinkwasserschlauch Acqua ADT-K nach UBA-Leitlinie, DVGW W270, EU 10/2011, EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP)
Anwendung
• Flexibler Wasserschlauch spezifisch zur Förderung von Trinkwasser
• Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
• Als Schlauchleitung zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Grossküchen sowie für kommunale Notversorgungsleitungen geeignet
• Speziell entwickelt gemäss den Qualitätsanforderungen der UBA-Leitlinie und des DVGW Arbeitsblatts W270
Temperaturbereich
• -30°C to +90°C (bis + 60°C UBA-Leitlinien-Konform)
• Kurzzeitig bis zu +120°C zwecks sterilisation (max. 30min)
Berstdruck
• 3:1
Seele
• Spezialmaterial, durchsitig
• Spiegelglatt, nahtlos extrudiert
Einlagen
• Hochfeste Textillagen
Deckblatt
• Spezialmaterial, blau mit weissem Streifen
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt, stoffgemusterte Oberfläche
Markierung
• AQUA ADT-K
Kupplungen
• Je nach Wahl
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse