Steckpuffer rund TPE weiss Typ 3 4x9mm

  • ERIKS:12730370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis:Kostengünstiger Puffer mit guter Ozon und Witterungseigenschaft. In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

699 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.81

-

100+

CHF 0.48

41.33%

500+

CHF 0.31

62.48%

1000+

CHF 0.28

66.17%

2500+

CHF 0.25

69.62%

5000+

CHF 0.20

75.65%

7500+

CHF 0.19

76.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
3
Typ
3
Höhe
9.5 mm
Material
TPE
A
4 mm
B
5.5 mm
C
4 mm
D
9 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Thermoplastisches Elastomer