Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Steckpuffer rund Typ 3
Steckpuffer rund Typ 3
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
3
2
Höhe [mm]
9.5
1
21
1
Material
EPDM
1
TPE
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Steckpuffer rund Typ 3
Produkt
Typ
Höhe [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Höhe [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Steckpuffer rund EPDM schwarz Typ 3 13x20mm
3
21
EPDM
CHF 1.66
/
stück
Steckpuffer rund TPE weiss Typ 3 4x9mm
3
9.5
TPE
CHF 0.81
/
stück
Anmelden