CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.79inkl. MwSt
2630 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.66 | - |
100+ | CHF 0.88 | 46.75% |
500+ | CHF 0.47 | 71.93% |
1000+ | CHF 0.40 | 75.84% |
2500+ | CHF 0.34 | 79.82% |
5000+ | CHF 0.32 | 80.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 3 |
Typ | 3 |
Höhe | 21 mm |
Material | EPDM |
A | 13 mm |
B | 10 mm |
C | 11 mm |
D | 20 mm |
Härte (Sh A) | 50 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer |