Spiralrohre aus PA gelb weich Ø6mm

  • ERIKS:14885272
Image 1
Sonderausführung.

Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.60

-

5+

CHF 75.65

4.96%

10+

CHF 73.20

8.04%

20+

CHF 71.65

9.99%

30+

CHF 70.15

11.87%

45+

CHF 68.80

13.57%

68+

CHF 67.40

15.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PA
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
118 mm
Farbe
Gelb
Max. Arbeitslänge
30 m
Spirallänge (ausgezogen)
700 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Gewicht
6.9 g/m