Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Spiralrohre aus Polyamid gelb ...
Spiralrohre aus Polyamid gelb weich
Sonderausführung.
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Außendurchmesser [mm]
8
1
Innendurchmesser [mm]
6
1
Farbe
Gelb
1
Max. Arbeitslänge [m]
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Spiralrohre aus Polyamid gelb weich
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spiralrohre aus PA gelb weich Ø6mm
8
6
Gelb
CHF 79.60
/
stück
Anmelden