Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN25

  • ERIKS:12391520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
735
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
100 mm
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
270 mm
Länge Schwimmerstange
700 mm
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Stahl Epoxidbeschichtung
Material schwebende Kolbenstange
Stahl, galvanisiert
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
16 m³/h