



| Produkt | Nennweite | Einbaulänge [mm] | Mit Schwimmer | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN50 | DN50 | 125 | Ja | CHF 862.50/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN80 | DN80 | 155 | Ja | CHF 1'293.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN125 | DN125 | 200 | Ja | CHF 2'035.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN25 | DN25 | 100 | Ja | CHF 478.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN32 | DN32 | 105 | Ja | CHF 548.50/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN65 | DN65 | 145 | Ja | CHF 1'120.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN100 | DN100 | 175 | Ja | CHF 1'552.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN40 | DN40 | 115 | Ja | CHF 810.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN200 | DN200 | 275 | Ja | CHF 201.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 735 Eckform Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN150 | DN150 | 225 | Ja | CHF 2'465.00/stück |