Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN65

  • ERIKS:12391514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 794.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 858.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
734
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
400 mm
Länge Schwimmerstange
700 mm
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Stahl Epoxidbeschichtung
Material schwebende Kolbenstange
Stahl, galvanisiert
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
62 m³/h