



| Produkt | Nennweite | Einbaulänge [mm] | Mit Schwimmer | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN25 | DN25 | 160 | Ja | CHF 552.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN80 | DN80 | 310 | Ja | CHF 1'138.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN65 | DN65 | 290 | Ja | CHF 794.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN200 | DN200 | 600 | Ja | CHF 3'792.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN40 | DN40 | 200 | Ja | CHF 741.50/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN50 | DN50 | 230 | Ja | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN32 | DN32 | 180 | Ja | CHF 602.50/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN100 | DN100 | 350 | Ja | CHF 1'515.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN125 | DN125 | 400 | Ja | CHF 1'804.00/stück | |
| Schwimmerventil Typ: 734 Gerade Grauguss/EPDM Material Schwimmer: Stahl Epoxidbeschichtung PN10 Flansch DN150 | DN150 | 480 | Ja | CHF 2'792.00/stück |