CHF 1'515.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'637.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 734 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 350 mm |
Mit Schwimmer | Ja |
Durchmesser Schwimmer | 400 mm |
Länge Schwimmerstange | 900 mm |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material schwebende Kolbenstange | Stahl, galvanisiert |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Kv-Wert | 104 m³/h |