Schlauchschelle SOLA 90-120mm

  • ERIKS:14882358
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.70

-

10+

CHF 3.35

50.00%

20+

CHF 2.95

55.97%

40+

CHF 2.70

59.70%

60+

CHF 2.60

61.19%

90+

CHF 2.55

61.94%

135+

CHF 2.50

62.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 90 bis 120 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)