Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 26
  • 3
26 of Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt
ProduktKlemmbereich [mm]NormMaterialVerfügbarPreisexkl. MwSt