Schlauchschelle SOLA 80-100mm

  • ERIKS:14882357
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.35

-

10+

CHF 3.15

50.39%

20+

CHF 2.85

55.12%

40+

CHF 2.50

60.63%

60+

CHF 2.45

61.42%

90+

CHF 2.40

62.20%

135+

CHF 2.35

62.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 80 bis 100 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)