Schlauchschelle SOLA 70- 90mm

  • ERIKS:14882356
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

3531 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

10+

CHF 2.85

51.28%

20+

CHF 2.60

55.56%

40+

CHF 2.25

61.54%

60+

CHF 2.20

62.39%

90+

CHF 2.15

63.25%

135+

CHF 2.10

64.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 70 bis 90 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)