Schlauchschelle SOLA 50-70mm

  • ERIKS:14882354
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

249 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.20

-

25+

CHF 2.60

50.00%

50+

CHF 2.40

53.85%

100+

CHF 2.10

59.62%

150+

CHF 2.05

60.58%

225+

CHF 2.00

61.54%

338+

CHF 1.95

62.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 50 bis 70 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)