Schlauchschelle SOLA 45-60mm

  • ERIKS:14882353
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

575 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.80

-

25+

CHF 2.45

48.96%

50+

CHF 2.15

55.21%

100+

CHF 2.00

58.33%

150+

CHF 1.95

59.38%

225+

CHF 1.90

60.42%

338+

CHF 1.85

61.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 45 bis 60 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)